Referencias
U-Power:RU20026 44
Rubix:798928689000
fabricante:0RU20026 44
EAN:8033546392539



Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | gris |
| Material Principal | aluminio |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-44 GEMINI ESD S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Red UP line, with ultra-breathable nylon and soft suede upper, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU/PU High Rebound Elastopan from Basf , S1P SRC ESD sole
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 44 |
|---|---|
| Color | gris |
| Material Principal | aluminio |
| ESD | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,24 € Sin IVA
/ unidad
106,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días