867192 BOTA DE SOLDADOR EN PIEL, CIERRE VELCRO SOTARA HRO S3 T-42

Zapato sotara s3 hro src

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:867192
Rubix:798708884000
EAN:3660338212079
867183
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato42
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 867192 BOTA DE SOLDADOR EN PIEL, CIERRE VELCRO SOTARA HRO S3 T-42


Parte superior de piel repelente al agua y granulada. Solapa supresora de chispas de cuero con cierre de gancho y bucle. Cosida íntegramente con hilo Kevlar. Suela PU/Nitrilo.
Peso: 595 g*

VENTAJAS:
Muy buena resistencia al calor por contacto (300 °C). Puntera de compuesto perforada con membrana transpirable y suela antiperforación de acero. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Cualidades

Diseñado íntegramente con hilo Kevlar
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato42
Material Principalcuero
Materialcuero granulado repelente al agua
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,86 Sin IVA
/ unidad
93,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

Seleccione variantes (9)