848025 BOTA T-45 KELUD 2 S3 HRO SRC <<DESCATALOGADO>>
Zapato kelud 2 s3 hro hi src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:848025
Rubix:798747862000
EAN:3660338090172



Documentos
Detalles de producto : 848025 BOTA T-45 KELUD 2 S3 HRO SRC <<DESCATALOGADO>>
Zapato KELUD 2 S3 HRO HI SRC Size 38
Parte superior de cuero impermeable, acabado granulado. Solapa de detención de chispas de cuero sostenida por 2 bridas con hebillas de liberación rápida.
Peso 705g *
PUNTOS FUERTES
Suela de goma de alto rendimiento, capa de comodidad PU. Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Puntera de seguridad en material sintético y capa intermedia antiperforación no metálica. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC.
Cualidades
Parte alta de la solapa acolchada y reforzada para mayor comodidad Picado de hilo ignífugo Kevlar®.
Aplicaciones
Talleres de soldadura.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,64 € Sin IVA
/ unidad
102,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
