867196 BOTA DE SOLDADOR EN PIEL, CIERRE VELCRO SOTARA HRO S3 T-46
Zapato sotara s3 hro src
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS:867196
Rubix:798708880000
EAN:3660338212116

Documentos
Detalles de producto : 867196 BOTA DE SOLDADOR EN PIEL, CIERRE VELCRO SOTARA HRO S3 T-46
Parte superior de piel repelente al agua y granulada. Solapa supresora de chispas de cuero con cierre de gancho y bucle. Cosida íntegramente con hilo Kevlar. Suela PU/Nitrilo.
Peso: 595 g*
VENTAJAS:
Muy buena resistencia al calor por contacto (300 °C). Puntera de compuesto perforada con membrana transpirable y suela antiperforación de acero. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Peso: 595 g*
VENTAJAS:
Muy buena resistencia al calor por contacto (300 °C). Puntera de compuesto perforada con membrana transpirable y suela antiperforación de acero. Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC
Cualidades
Diseñado íntegramente con hilo Kevlar
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 46 |
|---|---|
| Material Principal | cuero |
| Material | piel granulada repelente al agua |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,86 € Sin IVA
/ unidad
93,00 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
