BOTA T-45 1228W S3 SRC CI HRO HI WG

JALAS® 1228W S3 SRC HRO HI WG

Ver información técnica

Referencias

Jalas:1228W-45
Rubix:799061163000
EAN:6408487523977
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato45
Material Principalcuero

Detalles de producto : BOTA T-45 1228W S3 SRC CI HRO HI WG


Zapato de seguridad, inserto de acero antiperforación, puntera de material compuesto, entresuela de PU, suela de caucho, parte superior de cuero recubierto de PU

Cualidades

ProNose toe reinforcement, KEVLAR® thread in the seams which resists 427° C short-term heat exposure (max operating limit) and 204° C longer-term heat exposure (constant operating limit), Heat-resistant upper, Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Padded boot shaft, Ventilating insole, BOA® Fit System, Water repellent
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato45
Material Principalcuero
186,05 € Sin IVA
/ unidad
225,12 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45