Referencias
Portwest:FW80BKR38
Rubix:798329513000
EAN:5036108165636

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 FW80 S2 NEGRO
Clásico zapato de seguridad con cordones y con cuello acolchado para comodidad durante toda la jornada. El diseño minimalista hace que este zapato sea práctico, seguro y duradero.
Características
Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
Borde superior acolchado para mayor comodidad
Parte superior limpia con paño
Disponible en tallaje unisex
Puntera de protección de acero
Calzado antiestático
Zona de apoyo con absorción de energía
Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
Suela resistente a aceites y fuel oil
Unidad de suela de densidad única
Certificado CE
Marcado UKCA
Características
Suela auto-limpiable, que evita la contaminación cruzada
Borde superior acolchado para mayor comodidad
Parte superior limpia con paño
Disponible en tallaje unisex
Puntera de protección de acero
Calzado antiestático
Zona de apoyo con absorción de energía
Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
Suela anti-resbalones para evitar tropiezos y resbalones sobre superficies cerámicas y de acero
Suela resistente a aceites y fuel oil
Unidad de suela de densidad única
Certificado CE
Marcado UKCA
Zapato Steelite Laced S2
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,59 € Sin IVA
/ unidad
30,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38