BOTA T-41 GEB ESD S3S CI HI HRO FO SR
BOTA GEB ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE10064/41
Rubix:799301737000
fabricante:RE10064/41
EAN:8033546098592





Documentos
Detalles de producto : BOTA T-41 GEB ESD S3S CI HI HRO FO SR
El calzado de seguridad Geb es sinónimo de robustez y fiabilidad. Con un corte en Putek Hexagon, un material de alta resistencia a la abrasión e hidrófugo, ofrece transpirabilidad y durabilidad. Con puntera Fibertoe y plantilla antiperforación ultraligera, garantiza seguridad frente a los riesgos de perforación. La suela de EVA + banda de rodadura de caucho negra aportan estabilidad y agarre en cualquier superficie. Totalmente libre de metal, Geb es ideal para entornos de trabajo exigentes.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,92 € Sin IVA
/ unidad
133,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
41