Referencias
Robusta:Barbo-45
Rubix:798518336000

Documentos
Detalles de producto : BOTA T-45 BARBO S3+CI+HRO+WR+SRC
Calzado para exterior.
Bota de media caña fabricada con piel nobuck. Montada sobre una suela de poliuretano y caucho nitrilo, haciéndola resistente a la abrasión y al calor por contacto. Incorpora la membrana Gore-Tex® que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie. Incluye puntera de acero y plantilla anti perforación acero.
Bota muy cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan su actividad al aire libre y en terrenos sinuosos.
Normativa: EN20345.
Bota de media caña fabricada con piel nobuck. Montada sobre una suela de poliuretano y caucho nitrilo, haciéndola resistente a la abrasión y al calor por contacto. Incorpora la membrana Gore-Tex® que dota al calzado de impermeabilidad y a su vez permite la transpiración del pie. Incluye puntera de acero y plantilla anti perforación acero.
Bota muy cómoda, ligera y con cuello acolchado, ideal para los atletas del trabajo que desempeñan su actividad al aire libre y en terrenos sinuosos.
Normativa: EN20345.
S3+CI+HRO+WR+SRC ACERO ACERONO METAL TEXTIL
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | marrón |
| Material Principal | nubuck |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,35 € Sin IVA
/ unidad
121,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45
