Referencias
Panter:ZAGROS S2 SY HIDROGRIP-BLK/49
Rubix:798753360000
fabricante:519743600/49


Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-49 ZAGROS S2 NEGRO SY HIDROGRIP ELASTICO
Zapato tipo mocasín en microfibra, antimicrobiana, ergonómica y con cierre ajustable para un rápido calce-descalce. Especialmente destinada a su uso por la industria alimentaria, limpieza, laboratorios, sanitario, etc. Diseño cómodo e higiénico que evita la acumulación de suciedad y facilita la limpieza. Suela Hidrogrip con alta resistencia a la hidrólisis, diseño especial antideslizante (SRC) y con sistema de absorción de energía en el talón. Calzado aditivado con Vibatech®. Antimicrobiano que acelera la desaparición de virus y bacterias al 99% en tan solo 6 horas. Efectivo contra virus como el SARS-COV-2 y contra más de 50 especies diferentes de bacterias incluyendo Campylobacter, Legionella y Listeria. A diferencia de otras tecnologías antimicrobianas orgánicas permanece activo durante toda la vida útil del calzado. Tecnología “OPTIMAL SOLE”. Mayor ligereza, estabilidad y aprovechamiento de la amortiguación en la pisada de entrada para impulsar el siguiente paso. Calzado de seguridad “saludable” avalado por el 1º Estudio Funcional del Calzado en Confort y Ergonomía, aporta al usuario mayor sensación de confort al reducir tensiones plantares y distribuir mejor las cargas. Protección del tobillo sobredimensionada, con acolchado que permite una óptima movilidad a la vez que evita rozaduras. Cierre interior ajustable por contacto mediante VELCRO® industrial de alto rendimiento.
Cualidades
Tecnología Vibatech. Tecnología Ergonomic. Tecnología Hidrogrip. Tecnología Optimal Sole.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 49 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | no |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s2 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | velcro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,55 € Sin IVA
/ unidad
33,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
49