Referencias
Heckel:62603-39
Rubix:799230377000
fabricante:6260339
EAN:4031101601649




Detalles de producto : ZAPATO T-39 RUN-R 300 LOW S3L FO SR
Suela PU2D - Exterior de cuero nobuk engrasado - Forro: malla 3D de poliéster - Puntera: sin metal - Suela antiperforación: sin metal - Suela: anatómica con amortiguadores delanteros y traseros - Peso: 530 g en talla 42, Norma EN ISO 20345: 2011 S3 SRC
Cualidades
Ligereza, flexibilidad, aspecto, comodidad, hidrófobo, muy buen agarre
Aplicaciones
Modelo 100% libre de metales para artesanos, industria, logística, servicios, comunidades, humedales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
114,73 € Sin IVA
/ unidad
138,82 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39