Referencias
Cofra Safety:78802-N00-42
Rubix:798765675000
fabricante:78802-N00-42



Detalles de producto : ZAPATO T-42 EU MONTI S3S FO SR
Empeine:TECHSHELL, tejido innovador muy tenaz, resistente a la abrasión y al desgarro, hidrorrepelente y transpirable
Forro interior:SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y desabsorvente, antiabrasión
Plantilla:FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de densidad muy baja, se autoamolda, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y aportando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Puntera:ALUMINIUM 200 J
Lámina:no metálica APT PLUS - Zero Perforation
Suela:poliuretano/TPU con granulos de caucho reciclado
Forro interior:SANY-DRY® 100% poliéster, tridimensional, transpirable, absorbente y desabsorvente, antiabrasión
Plantilla:FOOT-PAD, extremadamente suave y confortable. Gracias al poliuretano de densidad muy baja, se autoamolda, permitiendo una correcta distribución del peso corporal y aportando una sensación inmediata de confort. La elevada absorción del choque de impacto se obtiene con un material altamente resiliente y una perfecta abombadura en el centro del talón
Puntera:ALUMINIUM 200 J
Lámina:no metálica APT PLUS - Zero Perforation
Suela:poliuretano/TPU con granulos de caucho reciclado
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 42 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | textil |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
52,63 € Sin IVA
/ unidad
63,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
42