ZAPATO T-45 B1045 K-SKIP NEGRO S3S ESD HRO SC FO SR

Zapato bajo de seguridad K-Skip S3S ESD HRO SC FO SR negro/verde

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B1045-0WA 45
Rubix:799336251000
fabricante:CA-B1045-0WA 45
EAN:8050503226041
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato45
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-45 B1045 K-SKIP NEGRO S3S ESD HRO SC FO SR


Zapato bajo, combinación de colores negro/verde, tejido técnico hidrófugo como material superior, forro SmellStop antibacteriano y antiolor, plantilla de confort Dry’n Air, entresuela superligera Fresh’n Flex, puntera de aluminio, suela exterior de PU/goma, puntera resistente a 200 julios, absorción de impactos en la zona del tobillo, calzado antiestático, suela resistente a la perforación, protección contra la penetración de agua y la absorción de agua del material superior, apto para su uso en entornos ESD, resistente al calor hasta 300 °C durante un minuto, sobrepuntera de TPU extremadamente resistente a los impactos, suela de goma antideslizante, resistente a los combustibles y al aceite, resistencia al deslizamiento SR sobre suelo cerámico con glicerina, plantilla ortopédica a medida según DGUV 112-191, ancho de mujer 10.5, ancho de hombre 12, material superior: tejido técnico hidrófugo, forro: SmellStop antiolor y antibacteriano, puntera: aluminio, suela: Double-Density AirTech PU/HRO-goma.

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato45
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDsi
Categoría de seguridads3 src hro
Resistencia al deslizamientosi
80,75 € Sin IVA
/ unidad
97,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

45