Referencias
U-Power:UF20136 40
Rubix:798698430000
fabricante:0UF20136 40
EAN:8033546322291

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 NICO S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, with in soft suede leather upper with inserts in ultra-breathable MESH, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,96 € Sin IVA
/ unidad
110,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días