Referencias
U-Power:UF20146 47
Rubix:798851615000
fabricante:0UF20146 47
EAN:8033546321836

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-47 ALAIN S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, with in soft suede leather upper with inserts in ultra-breathable MESH, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 47 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,12 € Sin IVA
/ unidad
110,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
47