Referencias
U-Power:RL20036-35
Rubix:798769144000
fabricante:RL20036-35
EAN:8033546347836

Detalles de producto : ZAPATO T-35 POINT ESD S1P SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad de piel afelpada con inserciones en MESH ultratranspirable y forro Wingtex. Color gris con detalles en verde. Puntera Airtoe Aluminium con membrana transpirable. Suela de poliuretano antideslizante, anti abrasión, antiestática y resistente al aceite. Suela intermedia de espuma PU expandido e Infinergy®. Pantilla Polysoft Memory, anatómica, transpirable y antibacteriana. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | gris |
| Material Principal | nilón |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s1p |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,48 € Sin IVA
/ unidad
136,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35