ZAPATO T-45 ATON ESD S1PS HI HRO FO SR
ZAPATO ATON ESD S1PS HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20016/45
Rubix:799301789000
fabricante:RE20016/45
EAN:8033546101759





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-45 ATON ESD S1PS HI HRO FO SR
El modelo Aton es la solución ideal para quienes buscan protección, comodidad y ligereza. El corte en U-KNIT elástico, confeccionado con tecnología láser, garantiza la máxima transpirabilidad y flexibilidad. La puntera Fibertoe protege el pie, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera proporciona la máxima seguridad frente a riesgos de perforación. El calzado es totalmente libre de metal. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho ofrecen adherencia y durabilidad, ideal para enfrentarse a superficies exigentes. Disponible en tallas de la 35 a la 48, perfecta para ambientes de trabajo dinámicos.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1 p src |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45