Referencias
Jalas:9965-43
Rubix:798886607000
EAN:6408487512667

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-43 9965 EXALTER S3+SRC+HRO
Un zapato de seguridad de corte bajo con todo lo necesario para la mayoría de las situaciones laborales, como protección antiperforación textil de PTC, puntera de aluminio y suela de caucho nitrilo Vibram de gran agarre. La plantilla multicapa, junto con la construcción similar a la de un calcetín, ofrecen el máximo confort. La absorción de impactos con PORON® XRD™ evita las lesiones en pies y espalda. La parte superior es repelente al agua, perfecta para quienes trabajan en entornos mojados. El sistema de ajuste BOA® hace que el calzado sea fácil de poner y quitar.
Cualidades
Heat-resistant outsole, Oil-resistant outsole, Anti-static properties, Polstered shaft edge, Ventilating insole, BOA® Fit System, Quick-tie, Stabilizator, Water repellent, Ergonomically shaped, Soft, Specially designed details, Double shock absorption zones, Conforms with IEC 61340-5-1 (ESD), Free from animal-derived materials
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
174,20 € Sin IVA
/ unidad
210,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
43