Referencias
Base Protection:CA-B0958-CWE 40
Rubix:798714761000
fabricante:CA-B0958-CWE 40
EAN:8054633491140

Detalles de producto : BOTA T-40 B958-S3 [EX-MATAR TOP]
Parte superior acolchada para evitar la inflamación del tendón de Aquiles.
Lengüeta reforzada para proteger el pie del polvo. Exterior de microfibra hidrófuga.
Cubierta de TPU resistente a la abrasión.
Puntera fina no metálica:
- Espesor reducido: 35% menos que los estándares del mercado.
- Equipada con una banda protectora perfectamente preformada en la puntera, para evitar el riesgo de presión y lesiones en la parte superior de los dedos.
Norma: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC
Lengüeta reforzada para proteger el pie del polvo. Exterior de microfibra hidrófuga.
Cubierta de TPU resistente a la abrasión.
Puntera fina no metálica:
- Espesor reducido: 35% menos que los estándares del mercado.
- Equipada con una banda protectora perfectamente preformada en la puntera, para evitar el riesgo de presión y lesiones en la parte superior de los dedos.
Norma: EN ISO 20345:2012 S3 ESD SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,11 € Sin IVA
/ unidad
83,62 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
EU Talla del zapato
40