Referencias
Base Protection:CA-B0678-0WA 40
Rubix:799197630000
fabricante:CA-B0678-0WA 40
EAN:8050262501045

Detalles de producto : BOTA T-40 B0678A BOWLING TOP S3 SRC
Corte en tejido técnico hidrófugo y piel de ante. Forro antibacteriano Smell Top. Inserto Fresh'n Flex. Puntera de composite Slim Cap (sin metal), resistencia 200J. Plantilla antifatiga Air Tech y TPU Skin, ajuste ortopédico personalizado. Suela anti-perforación. Sin metal. Antiestático. Zapato de seguridad resistente al aceite y la humedad. Absorción de energía en el talón (antifatiga).
Norma: EN20345:2011 S3 SRC
Norma: EN20345:2011 S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,54 € Sin IVA
/ unidad
99,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
40