ZAPATO T-38 ADAK ESD S3S CI HI HRO FO SR
ZAPATO ADAK ESD S3S CI HI HRO FO SR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RE20114/38
Rubix:799301782000
fabricante:RE20114/38
EAN:8033546159026





Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 ADAK ESD S3S CI HI HRO FO SR
El modelo Adak combina un diseño moderno y un alto rendimiento para brindar seguridad en cualquier entorno laboral. El corte en microfibra con acabado Nobuck es hidrófugo y resistente, perfecto para mantener el pie seco y cómodo. La puntera Fibertoe proporciona protección continua, mientras que la plantilla antiperforación ultraligera evita perforaciones sin añadir peso. La suela de EVA y banda de rodadura de caucho negra ofrecen un agarre excelente, asegurando estabilidad en cualquier superficie. Se trata de un calzado bajo y totalmente libre de metal, ideal para profesionales.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | microfibra |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src hro |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,24 € Sin IVA
/ unidad
121,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38