ZAPATO T-45 LISBONA ESD S3 CI SRC
U POWER RI21074 MODELO LISBONA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
U-Power:RI21074-45
Rubix:798922646000
fabricante:RI21074 45
EAN:8033546442210



Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-45 LISBONA ESD S3 CI SRC
Calzado de seguridad ligero y confortable U-Power de la gama Red Industry, con empeine PUTEK® PLUS de alta resistencia a la abrasión, resistente al agua y transpirable, puntera de composite.PU compacto Antideslizante, antiestático y resistente al aceite. Plantilla antifatiga WOW2. Suela S3 CI SRC ESD.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 45 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | putek |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,28 € Sin IVA
/ unidad
105,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
45