Referencias
U-Power:UF20206 41
Rubix:798629505000
fabricante:0UF20206 41
EAN:8033546323977

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-41 SENNA S1P SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, with in soft suede leather upper with ultra-breathable BOLTONY inserts, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S1P SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 41 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,32 € Sin IVA
/ unidad
102,03 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h