Referencias

Detalles de producto : ZAPATO T-36 2615 E-SPORT S3S+SR+CI+FO+LG
La JALAS E-sport 2615 es un zapato de seguridad ligero y bajo, diseñado para diversos entornos de trabajo. Este zapato hidrófugo cuenta con una parte superior en cuero refendido resistente y con zonas recubiertas de PU para una mayor durabilidad. La puntera de aluminio y el inserto flexible anti-perforación ofrecen una protección fiable, mientras que la suela exterior de PU de alta adherencia proporciona buena estabilidad. Gracias a su certificación «Ladder Grip» (LG), es ideal para subir con seguridad por escaleras, lo que lo hace perfecto para los sectores de la industria manufacturera, la logística y la automoción.
Cualidades
Ligereza, suela exterior resistente al aceite, propiedades antiestáticas, borde del cuello acolchado, plantilla transpirable, hidrófugo, banda reflectante, dobles zonas de amortiguación, conforme con la norma CEI 61340-5-1 (ESD)
Información técnica
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Categoría de seguridad | s3 src |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
- Entrega estimada (15) días