ZAPATO T-43 B1000B K-ROAD S3 HRO CI SRC

Zapatillas bajas K-ROAD S3 HRO HI CI SRC

Ver información técnica

Referencias

Base Protection:CA-B1000-0WB 43
Rubix:799036176000
fabricante:CA-B1000-0WB 43
EAN:8054633494028
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colornegro
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ZAPATO T-43 B1000B K-ROAD S3 HRO CI SRC


Los zapatos de seguridad K-ROAD de Base Protection están diseñados para ofrecer una seguridad S3 óptima. Estos zapatos combinan rendimiento, comodidad y durabilidad para satisfacer las necesidades de los profesionales más exigentes.


Características: Los zapatos de seguridad bajos K-ROAD presentan una parte superior de piel de nobuk sin costuras, forro antibacteriano SmellStop, puntera de aluminio, inserto de protección del talón de TPU, entresuela balística Fresh'n Flex®, plantilla Dry'n Air Omnia para mayor transpirabilidad y suela de doble densidad con tecnología i-daptive® para un confort dinámico. Se trata de una zapatilla con un diseño deportivo ideal para el día a día.







Especificaciones: - Exterior: piel de nobuk hidrófuga - Forro: tejido sintético 3D - Suela: poliuretano de doble densidad y suela de caucho - Peso: 600 g (talla 42) - Altura: 87 mm - Protección: antiperforación, antideslizante y antideslizante. Protección: antiperforación, antichoque, antiestática, aislamiento del frío y del calor, absorción de la energía del talón, resistencia a los hidrocarburos, agarre en superficies aceitosas y jabonosas, resistencia a la penetración del agua.





Normas: Los zapatos de seguridad mixtos K-ROAD de Base Protection cumplen la norma EN ISO 20345:2012 en la categoría S3 HRO HI CI SRC, garantizando una protección que responde a las exigencias de seguridad más estrictas. Modo de empleo: Para un uso óptimo, limpiar los zapatos con cepillos suaves y agua. Evitar el uso de productos químicos agresivos.


Guardar el calzado en un lugar limpio, seco y a temperatura ambiente para prolongar su vida útil.Información sobre lamarca: Base Protection es una marca italiana especializada en el diseño de calzado de seguridad innovador, fundada en 2005. Combina confort, diseño y tecnologías patentadas para ofrecer una protección óptima. Con más de 5 millones de pares vendidos en más de 50 países, es líder del sector.

Cualidades




- Protección óptima contra impactos, abrasiones, traumatismos y luxaciones. - Confort y adaptabilidad gracias al sistema dinámico i-daptive®. - Durabilidad y resistencia a condiciones de trabajo duras. - Diseño atractivo y deportivo.

Aplicaciones

Los zapatos de seguridad mixtos K-ROAD son ideales para los sectores de la construcción, la industria ligera, la automoción, las líneas automatizadas, los servicios y la artesanía. Ofrecen una protección fiable y un confort óptimo en diversos entornos de trabajo.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colornegro
Material Principaltextil
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
113,82 € Sin IVA
/ unidad
137,72 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

EU Talla del zapato

43