847922 ZAPATO T-43 CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC

Zapato cabulco 2 evol s3 hro src

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
GISS:847922
Rubix:798748186000
EAN:3660338089220
Shoe CABULCO 2 Evol S3 HRO SRC Size 43
brand logo
brand logo
Resumen técnico
EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colormarrón
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 847922 ZAPATO T-43 CABULCO 2 EVOL S3 HRO SRC


Parte superior de cuero impermeable, acabado pull-up. Puntera de cuero antiabrasión, tacón de TPU con orejetas de liberación. Inserciones reflectantes laterales. Forro en material de Malla transpirable. Parte superior acolchada, forrada con lengüeta y acolchada. Suela de goma / PU. Plantilla extraíble con una inserción de EVA para una mejor absorción de impactos.
Peso: 710 g *

PUNTOS FUERTES
Muy buena resistencia al calor de contacto (300 ° C). Norma: EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Cualidades

Suela exterior de alto rendimiento para resistir en los entornos más agresivos Alta resistencia a la abrasión Excelente coeficiente de adherencia
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato43
Cañabaja
Colormarrón
Material Principalcuero
ESDno
Impermeableno
Categoría de seguridads3
Resistencia al deslizamientosi
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,38 Sin IVA
/ unidad
119,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

43
Seleccione variantes (13)