Referencias
GISS:899168
Rubix:799330060000
fabricante:899168
EAN:3660338528057






Documentos
Detalles de producto : BOTA T-36 ROCA H S1PS SR FO ESD
El calzado ROCA H ofrece una resistencia excepcional gracias a su corte de textil tejido de alto rendimiento, diseñado para resistir la abrasión, los roces y la flexión, manteniéndose al mismo tiempo transpirable.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación garantizan una protección fiable sin añadir peso innecesario.
La suela de PU de doble densidad asegura una amortiguación eficaz, una estabilidad óptima y resistencia a los hidrocarburos, ideal para largas jornadas de trabajo.
Equipados con un forro HighDry de gran capacidad de absorción y secado rápido, combinan confort y seguridad cumpliendo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
La puntera de fibra de vidrio y la plantilla textil anti-perforación garantizan una protección fiable sin añadir peso innecesario.
La suela de PU de doble densidad asegura una amortiguación eficaz, una estabilidad óptima y resistencia a los hidrocarburos, ideal para largas jornadas de trabajo.
Equipados con un forro HighDry de gran capacidad de absorción y secado rápido, combinan confort y seguridad cumpliendo con los requisitos de la norma EN 20345:2022.
Cualidades
Alta resistencia a la abrasión
Gran transpirabilidad
Buena amortiguación
Gran transpirabilidad
Buena amortiguación
Aplicaciones
Adecuada para entornos secos, sectores de transporte, logística, servicios, construcción, automoción y manipulación.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 36 |
|---|---|
| Caña | alta |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Categoría de seguridad | s1ps sr fo |
| Resistencia al deslizamiento | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,11 € Sin IVA
/ unidad
86,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
36
