Referencias
U-Power:RR20056-40
Rubix:798628373000
fabricante:RR20056 40
EAN:8033546046135

Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-40 SUN S1P SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad con parte superior Airnet en gamuza suave e intersecciones Mesh. Color negro. Puntera Airtoe Composite con membrana transpirable.
• Antiperforación Save&Flex PLUS. Suela PU compacto antiabrasión. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla Action Dry, anatómica en fieltro transpirante, antiabrasión y antideslizamiento. Normativa: EN ISO 20345.
• Antiperforación Save&Flex PLUS. Suela PU compacto antiabrasión. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla Action Dry, anatómica en fieltro transpirante, antiabrasión y antideslizamiento. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 40 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,64 € Sin IVA
/ unidad
80,63 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
EU Talla del zapato
40