VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-1P4-8-R1

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-1P4-8-R1
Rubix:799267797000
fabricante:1491900
EAN:4052568234522
VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-1P4-8-R1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-N14-40-V-1P4-8-R1


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Peso neto502 g
Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,24 Sin IVA
/ unidad
184,21 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días