VFR5410-5DZ-Q

VFR5000, tipos plug-in y no plug-in, métrico

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VFR5410-5DZ-Q
Rubix:799255606000
fabricante:VFR5410-5DZ-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipovfr5000, tipos plug-in y no plug-in, métrico
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : VFR5410-5DZ-Q


La serie VFR está formada por válvulas solenoide piloto de 5 puertos con juntas de caucho y colectores montados sobre una base, disponibles en versiones plug-in y no plug-in. Los tamaños de puerto varían de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF). También hay varias opciones disponibles.

Cualidades

VFR5000, tipos plug-in y no plug-in
  • Presión máxima de trabajo: hasta 0,9 MPa
  • Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50 °C
  • Accionamiento manual: pulsador no bloqueable.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovfr5000, tipos plug-in y no plug-in, métrico
    Número de puertos5
    343,80 Sin IVA
    / unidad
    416,00 IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días