Referencias
Festo:VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-15
Rubix:799264342000
fabricante:1491869
EAN:4052568106515

Resumen técnico
| Tipo | electrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-n14-20-v |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-15
Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
electrodistribuidor VZWD-L-M22C-M-N14-20-V-1P4-15 de accionamiento directo, conexión NPT1/4. Concepción=Distribuidor con clapeta y mando directo, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=indiferente, Modo de fijación=Instalación por tuberías
Cualidades
- Extensive pressure range
- Directly actuated poppet valve
- No differential pressure required
- Can also be used in vacuum technology
Aplicaciones
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1
CAS : 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 315,91 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor vzwd-l-m22c-m-n14-20-v |
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,99 € Sin IVA
/ unidad
78,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días