VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1
Rubix:798204558000
fabricante:547200
EAN:4052568187163
VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1 Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZH-A1-2AC1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto271,6 g
Tipoválvula estándar vsva con conector individual
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,74 Sin IVA
/ unidad
134,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días