VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50

VZWD Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50
Rubix:799264460000
fabricante:1491906
EAN:4052568106720
VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50


Electroválvula VZWD-L-M22C-M-G14-30-V-1P4-15 Estructura de diseño=Válvula de asiento de accionamiento directo, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanquidad=suave, Posición de montaje=Cualquier, Tipo de montaje=Instalación en línea
Solenoid valve VZWD-L-M22C-M-G14-10-V-2AP4-50 Construction=direct-acting seat valve, Actuation type=electrical, Sealing principle=soft, Installation position=any, Mounting type=in-line installation

Cualidades

  • Extensive pressure range
  • Directly actuated poppet valve
  • No differential pressure required
  • Can also be used in vacuum technology

Aplicaciones

presencia de SVHC >0,1% - Sustancia : Plomo
CAS : 7439-92-1

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide vzwd
Número de puertos2
64,99 € Sin IVA
/ unidad
78,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días