VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L
Rubix:798199566000
fabricante:539184
EAN:4052568177225
VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula nominal vsva plug-in
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-M52-AZD-A2-1T1L


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)135x20x70 mm
Peso neto155 g
Tipoválvula nominal vsva plug-in
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
89,17 € Sin IVA
/ unidad
107,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días