Referencias
SMC:SY9120-5DO-C8F-Q
Rubix:799251853000

Documentos
Detalles de producto : SY9120-5DO-C8F-Q
La serie SY ofrece un caudal alto con bajo consumo de energía en un diseño compacto. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 307 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
79,30 € Sin IVA
/ unidad
95,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días