SY7A00-5U1 01094974

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY7000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY7A00-5U1
Rubix:798680586000
fabricante:SY7A00-5U1
EAN:3618036159707
SMC 5 PORT VALVE SY7A00-5U1

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY7A00-5U1 01094974


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior a nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY ahora funciona más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de facilitar el montaje y un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que los dos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse en la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento más eficiente. Disponible con opción de junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más elevadas y ofrecen una vida útil más prolongada.
SY7000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto173 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
108,11 € Sin IVA
/ unidad
130,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días