VXZ240FGAXB

VXZ2*0, electroválvula pilotada, 2 puertos para el aire

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXZ240FGAXB
Rubix:799244626000
fabricante:VXZ240FGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxz2*0, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aire
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXZ240FGAXB


En SMC, nos enorgullece presentar nuestra nueva electroválvula versátil de 2 puertos de la serie VXZ. Pilotada, la VXZ tiene una presión diferencial nula, lo que le permite manejar fluidos a baja presión y vacío. Como no depende del aire comprimido para funcionar, es fácil de instalar. Hasta un 27 % más ligera y un 4 % más pequeña que los modelos convencionales, la VXZ es ideal para máquinas ligeras y espacios reducidos. Un amortiguador de goma permite que la serie sea adecuada para entornos silenciosos, con una garantía de vida útil prolongada gracias a su construcción mejorada, lo cual forma parte de nuestro compromiso de perfeccionar el rendimiento y la funcionalidad de nuestros productos y de ofrecer ventajas competitivas a nuestros clientes. Disponible en opciones resistentes al ozono de baja concentración y sin aceite, la serie VXZ se ofrece en una amplia gama de materiales de cuerpo, con variaciones de rosca de ¼" a 1" y racores de conexión rápida de Ø10 a Ø12. Con tipos de válvulas normalmente cerradas o normalmente abiertas y una respuesta OFF mejorada, la serie VXZ es ideal para el tratamiento del aire, del agua, del aceite, del agua caliente y del aceite a alta temperatura para sistemas de refrigeración, la segmentación de líneas neumáticas y las válvulas de escape en las líneas de vacío.

Cualidades

Material del cuerpo: Aluminio, resina, C37, acero inoxidable
  • Medio: aire
  • Carcasa IP65
  • Tipo de válvula: N.C., N.O.
  • Información técnica


    Atributos
    Tipovxz2*0, accionada por piloto, válvula solenoide de 2 puertos para aire
    Número de puertos2
    93,05 € Sin IVA
    / unidad
    112,59 € IVA incluido
    • Entrega estimada (15) días