Referencias
Festo:CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
Rubix:798191488000
fabricante:170330
EAN:4052568138660

Resumen técnico
| Tipo | electroválvula cpe18-m3h-5/3bs-qs-8 |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal
Solenoid valve CPE18-M3H-5/3BS-QS-8 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=780 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Cualidades
- Válvula individual universal
- Alto caudal en relación con su tamaño
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 378,47 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula cpe18-m3h-5/3bs-qs-8 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,38 € Sin IVA
/ unidad
315,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días