Referencias
SMC:VP544R-5DZ1-03F-M-X555
Rubix:799157623000
fabricante:VP544R-5DZ1-03F-M-X555

Resumen técnico
| Tipo | válvula de liberación de presión residual doble con función de arranque suave |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VP544R-5DZ1-03F-M-X555
Las electroválvulas de la serie VP300/500/700 de SMC ofrecen una alta capacidad de caudal y un consumo de energía reducido (1,55 W en estándar, 0,55 W con el circuito de ahorro de energía). Esta serie puede utilizarse como válvula selectora o como válvula de división. Puede utilizarse en vacío hasta -101. 2kPa. La serie VP3145/3165/3185 es una electroválvula de gran tamaño, de 3 puertos, con junta de caucho. Es posible utilizar esta serie en aplicaciones de vacío o de baja presión. Ambas series están disponibles en versión normalmente cerrada o normalmente abierta.
Cualidades
-Válvula de clapeta pilotada de 3 orificios
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF
Disponible con un circuito de ahorro de energía para reducir el consumo de energía
Tipos de rosca : Rc, G, NPT, NPTF
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de liberación de presión residual doble con función de arranque suave |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1521 l/min |
| Rango de presión | 0,25 - 0,7 mpa |
| Tamaño del puerto | 3/8 |
| Presión de servicio mín. | 2.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
493,81 € Sin IVA
/ unidad
597,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días