VXD263PGAXB

VXD, unidad simple, pilotada, válvula solenoide de 2 vías

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXD263PGAXB
Rubix:799238548000
fabricante:VXD263PGAXB
brand logo

Resumen técnico

Tipovxd, unidad individual, válvula solenoide pilotada de 2 puertos
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXD263PGAXB


Nuestra renovada válvula solenoide pilotada de 2 vías, la serie VXD, es un 7% más pequeña que los modelos convencionales anteriores, pero sigue ofreciendo importantes ventajas a los clientes. La renovada serie VXD respalda nuestro empeño por desarrollar nuevas innovaciones que permitan ahorros de energía para los clientes. La serie no solo es más compacta, sino que también consume menos energía. La serie VXD es ideal para aplicaciones con aire, agua, aceite, agua caliente y aceite a alta temperatura, que van desde centros de lavado de coches hasta oleoductos en la industria de procesos. La serie está disponible en una amplia gama de materiales de carcasa: aluminio, resina, latón y acero inoxidable, y ofrece opciones resistentes a bajas concentraciones de ozono y libres de aceite. También se pueden ahorrar costes laborales, ya que la versión para aire con carcasa de plástico ofrece una opción integrada de racor one-touch. Otras características incluyen un amortiguador de goma que reduce el nivel de ruido de la válvula y, gracias a una construcción especial, se ha prolongado la vida útil. La válvula también presenta una respuesta OFF mejorada al utilizarse con fluidos de alta viscosidad, como el aceite.

Información técnica


Atributos
Tipovxd, unidad individual, válvula solenoide pilotada de 2 puertos
Número de puertos2
265,90 € Sin IVA
/ unidad
321,74 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días