VXF26AAGA

VXF2, válvula solenoide de 2 puertos para colector de polvo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXF26AAGA
Rubix:799244639000
fabricante:VXF26AAGA
brand logo

Resumen técnico

Tipovxf2, válvula solenoide de 2 puertos para colector de polvo
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : VXF26AAGA


Nuestra última válvula para colector de polvo de 2 puertos, solenoide o accionada por aire, la serie VXF, está ahora disponible con una amplia gama de tamaños de puerto desde ¾" hasta 4" para el mercado de grandes diámetros y en industrias como la del hierro y el acero. Con tuberías directas y con bridas, la serie VXF puede utilizarse en cualquier sistema o instalación industrial de cualquier tamaño. Un doble diafragma garantiza una alta velocidad de respuesta. Los grandes tamaños de apertura permiten altas capacidades de evacuación y la baja presión mínima de trabajo proporciona un bajo consumo de potencia del compresor. La construcción renovada de la serie VXF ha prolongado la vida útil y reducido el nivel de ruido durante su uso, mientras que el consumo de energía en la mayoría de los modelos es de solo 4,5 W. La serie dispone de un controlador propio con seis o diez salidas, VXFC, con una función de pulso doble que mejora la aspiración de polvo del filtro de mangas y permite interrumpir el funcionamiento mediante un interruptor externo.

Información técnica


Atributos
Tipovxf2, válvula solenoide de 2 puertos para colector de polvo
Número de puertos2
286,70 € Sin IVA
/ unidad
346,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días