Referencias
SMC:VPA3165-12
Rubix:751614971043

Resumen técnico
| Tipo | válvula operada por piloto de aire |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Documentos
Detalles de producto : VPA3165-12 00114810
Válvula neumática de 3 puertos de SMC. La VPA ofrece una gran capacidad de caudal de Cv1,0 (VPA300), Cv2,3 (VPA500) y Cv4,0 (VPA700). La serie puede utilizarse como válvula selectora o divisora. La VPA puede cambiarse de normalmente cerrada a normalmente abierta.
Cualidades
-Montaje en base, unidad única
Opción de cuerpo: estándar o vacío
Tamaños de puerto de la subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Tipo de actuación: N.C., o N.O. (convertible)
Roscas: Rc, NPT, NPTF, G
Opción de cuerpo: estándar o vacío
Tamaños de puerto de la subplaca: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Tipo de actuación: N.C., o N.O. (convertible)
Roscas: Rc, NPT, NPTF, G
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1500 g |
|---|---|
| Tipo | válvula operada por piloto de aire |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,35 € Sin IVA
/ unidad
279,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días