VM1100-4N-01

Válvula micromecánica VM1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM1100-4N-01
Rubix:798242333000
fabricante:VM1100-4N-01
EAN:3618036580433
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM1100-4N-01


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM1000, Microválvula mecánica

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x32x11 mm
Peso neto25 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos2
Tasa de flujo volumétrico49.03 l/min
20,06 Sin IVA
/ unidad
24,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días