VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L
Rubix:799264605000
fabricante:573469
EAN:4052568220488
VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-S14-T32H-MZT-G18-1T1L


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Peso neto102,76 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico520 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
123,16 € Sin IVA
/ unidad
149,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días