VUWG-L10-M52-M-M7

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L10-M52-M-M7
Rubix:799266121000
fabricante:574258
EAN:4052568103057
VUWG-L10-M52-M-M7 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10-M52-M-M7


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto39,3 g
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
69,12 € Sin IVA
/ unidad
83,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días