VQZ3450B-5LO1-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ3450B-5LO1-Q
Rubix:799245856000
fabricante:02112869
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : VQZ3450B-5LO1-Q


Las electroválvulas de montaje sobre base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en un estilo de cuerpo en línea.

Cualidades

Fluido : aire/gas inerte Rango de presión de funcionamiento : 0,1 - 0,7MPa (tipo de alta presión 1,0MPa) Superficie efectiva mm 2 (Cv): sello metálico 2,2 (0,12) - 16,2 (0,9) ; sello de caucho 3,6 (0,2) - 21,6 (1.2) Tensión nominal de la bobina : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W, alta presión 1.5W: sello metálico 25 o menos ; sello de caucho 30 o menos Temperatura ambiente y del fluido : -10 a 50° C

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,77 Sin IVA
/ unidad
136,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días