VUWG-L10-B52-M7

VUWG Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUWG-L10-B52-M7
Rubix:799266122000
fabricante:573825
EAN:4052568221133
VUWG-L10-B52-M7 Pneumatic valve

Resumen técnico

Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUWG-L10-B52-M7


Válvula neumática VUWG-L14-M52-A-G18 Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=neumático, Tamaño de la válvula=14 mm, Caudal nominal estándar=780 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto47,28 g
Tipoválvula de 5/2 vías
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico380 l/min
82,93 € Sin IVA
/ unidad
100,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días