SY7200R-5U1-NA

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY7200R-5U1-NA
Rubix:799157590000
fabricante:SY7200R-5U1-NA
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY7200R-5U1-NA


La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.

Cualidades

-Tiempo de respuesta (0. 5MPa) sin indicador luminoso ni supresor de sobretensiones: 32ms o menos

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
108,15 € Sin IVA
/ unidad
130,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días