VP344R-5Y1-02FA

VP300, válvula de clapeta pilotada de 3 orificios

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP344R-5Y1-02FA
Rubix:799240865000
fabricante:VP344R-5Y1-02FA
brand logo

Resumen técnico

Tipovp300, poppet pilotado de 3 puertos
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VP344R-5Y1-02FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del tipo normalmente cerrado al tipo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula de clapeta pilotada de 3 puertos (VP300). Tamaño del puerto: 1/8, 1/4. Soportada por el cuerpo, montada sobre la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipovp300, poppet pilotado de 3 puertos
Número de puertos3
98,67 € Sin IVA
/ unidad
119,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días