VZ110-5G-M5-Q

Electrodistribuidor 3/2, serie VZ100-500

Ver información técnica
Referencias
SMC:VZ110-5G-M5-Q
Rubix:798739356000
fabricante:VZ110-5G-M5-Q
brand logo
Resumen técnico
Tiposolenoide
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VZ110-5G-M5-Q


La serie VZ consta de electroválvulas de 3 puertos con juntas de goma. Las válvulas montadas en la base y con puertos en el cuerpo están disponibles con colectores estándar, de cable plano, enchufables y no enchufables montados en carril DIN. Hay varias opciones disponibles. La serie VZ sigue disponible aunque se han implementado sustituciones directas para cada serie. Consulte la información de cada serie para conocer las sustituciones.

Información técnica


Atributos
Peso neto72 g
Tiposolenoide
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,30 Sin IVA
/ unidad
48,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días