Referencias
Festo:VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Rubix:798200269000
fabricante:537969
EAN:4052568174934

Documentos
Detalles de producto : VMPA2-M1H-N-G1/8-PI
Electroválvula VMPA2-M1H-N-G1/8-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función del distribuidor=2x3/2 monostable, abierta, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=20 mm, Caudal nominal normal=560 l/min, Presión de servicio=3 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 371,61 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 550 l/min |
| Rango de presión | 3/8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
207,76 € Sin IVA
/ unidad
251,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días